Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück STABILO® EASYbirdy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbirdy® Schulfüller, Ausführung der Feder: A. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Griffst...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffstück Easybirdy himmelblau/grasgrün Linktshänder mit Feder A
Griffstück Easybirdy himmelblau/grasgrün Linktshänder mit Feder A
Artikel-Nr.:
     C1010-5010/2-1-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5010/2-1-3
EAN/GTIN:
     4006381542609
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
Griffstück STABILO® EASYbirdy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbirdy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Ausführung der Feder: A. Faltschachtel mit 1 Griffstück, himmelblau/grasgrün für Linkshänder:innen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Griffstück
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.