Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, dunkelblau, Packung mit 10 Spitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, dunkelblau, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, dunkelblau, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, dunkelblau, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, dunkelblau, Packung mit 10 Spitzer
Artikel-Nr.:
     C1010-4572/2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4572/2
EAN/GTIN:
     4006381380096
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15. Verwendung für Stiftdurchmesser: 3,15 mm. Material des Spitzers: Polystyrol. Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Rechtshänder. Größe (B x H x T): 21 x 31 x 13 mm. Farbe des Spitzers: dunkelblau. Packung mit 10 Spitzer.
Weitere Informationen:
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Material des Behälters:
(ohne Behälter)
Farbe des Spitzers:
dunkelblau
Messer austauschbar:
Nein
Höhe:
31
Farbe des Behälters:
(ohne Behälter)
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzer
Breite:
21
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Rechtshänder
Tiefe:
13
Material des Spitzers:
Polystyrol
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYergo 3.15
Verwendung für Stiftdurchmesser:
3,15 mm
Spitzer austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.