| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-4502/4 Herst.-Nr.: 4502/4 EAN/GTIN: 4006381492706 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: grün. Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, grün (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm. Weitere Informationen: | | Farbe des Behälters: | grün (transluzent) | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dosenspitzer | Tiefe: | 40 | Ausführung des Behälters: | Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener | Spitzer austauschbar: | Nein | Material des Behälters: | Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material | Lochverschluss vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Spitzerform: | Zylinder | Verwendung für Stiftdurchmesser: | für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Höhe: | 68 | Material des Spitzers: | Gehäuse: PS, Messer: Stahl | Farbe des Spitzers: | grün | Breite: | 48 | Messer austauschbar: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYsharpener | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dosenspitzer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Dreifach-Spitzdose, Dreifachspitzdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, stabilo dosenspitzer, dosenspitzer |
| | |
| |