Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R
Artikel-Nr.:
     C1010-4502/2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4502/2
EAN/GTIN:
     4006381415903
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: pink. Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, blau (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Farbe des Spitzers:
pink
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Behälters:
blau (transluzent)
Messer austauschbar:
Nein
Spitzer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYsharpener
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.