| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-4501/1 Herst.-Nr.: 4501/1 EAN/GTIN: 4006381415842 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: pink. Ausführung Behälter: Runddose für Linkshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, pink (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm. Weitere Informationen: | | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Breite: | 48 | Ausführung der Spitzerform: | Zylinder | Höhe: | 68 | Tiefe: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder | Farbe des Spitzers: | pink | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dosenspitzer | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Behälters: | pink (transluzent) | Material des Spitzers: | Gehäuse: PS, Messer: Stahl | Messer austauschbar: | Nein | Verwendung für Stiftdurchmesser: | für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm | Ausführung des Behälters: | Runddose für Linkshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild | Material des Behälters: | Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material | Spitzer austauschbar: | Nein | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYsharpener | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dosenspitzer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Dreifach-Spitzdose, Dreifachspitzdose, Linkshänder-Spitzer, Linkshänderspitzer, Spitzer für Linkshänder, stabilo dosenspitzer, dosenspitzer |
| | |
| |