Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762463 Herst.-Nr.: 4500/12-1 EAN/GTIN: 4006381503099 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener Display. Werkstoff: Karton. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Karton. Farbe: weiß/rot. Größe (B x T x H): 200 mm x 140 mm x 75 mm. Packungsmenge: 5 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dosenspitzer | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener Kleindisplay | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 12 | Material des Displays: | Karton | Breite: | 200 | Höhe: | 75 | Farbe: | weiß/rot | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in: Linkshänder - je 1 x pink, blau, petrol und Rechtshänder - 1 x petrol, je 2 x pink, blau, orange, grün | Tiefe: | 140 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYsharpener Kleindisplay | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in: Linkshänder - je 1 x pink, blau, petrol und Rechtshänder - 1 x petrol, je 2 x pink, blau, orange, grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 35,07792* | € 47,72796* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,09* | € 52,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 42,49452* | € 57,43452* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,92316* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|