Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-332/750
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     332/750
EAN/GTIN:
     4006381398657
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift schwarz stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Klappetui mit 12 Stiften + 1 ergonomischer Spitzer für Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Stärke der Mine:
4,2 mm
Länge:
175
Durchmesser:
9
Bezeichnung der Härte:
-
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte stabilo, buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.