Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Rechtshänder
Artikel-Nr.:
     C1010-332/12
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     332/12
EAN/GTIN:
     4006381398732
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Klappetui mit 12 Stiften + 1 ergonomischer Spitzer für Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Bezeichnung der Härte:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
175
Durchmesser:
9
wasservermalbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
4,2 mm
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYcolors Etui
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.