Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-331/750-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/750-6
EAN/GTIN:
     4006381398411
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift schwarz stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
4,2 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Durchmesser:
9
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
-
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: buntstifte stabilo, buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60362*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,76727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55364*
€ 8,98883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61362*
€ 7,87021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35364*
€ 7,56083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10362*
€ 7,26331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87364*
€ 6,98963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60362*
€ 5,47831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.