| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-331/726-6 Herst.-Nr.: 331/726-6 EAN/GTIN: 4006381605564 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: grau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603, AAA193 Weitere Informationen: | | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | wasservermalbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Schreibfarbe der Mine: | grau | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Durchmesser: | 9 | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |