Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C1010-331/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/6
EAN/GTIN:
     4006381398671
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
stabilo buntstifte set
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Klappetui mit 6 Stiften.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Durchmesser:
9
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
4,2 mm
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Bezeichnung der Härte:
-
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.