| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-331/420-6 Herst.-Nr.: 331/420-6 EAN/GTIN: 4006381605502 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: dunkelblau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6, Zertifikat/Zulassung: AAA193, AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Durchmesser: | 9 | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Länge: | 175 | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | Schreibfarbe der Mine: | dunkelblau | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | wasservermalbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |