Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rosa
Artikel-Nr.:
     C1010-331/350-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/350-6
EAN/GTIN:
     4006381398275
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: gelb.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Durchmesser:
9
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Schreibfarbe der Mine:
rosa
Stärke der Mine:
4,2 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Bezeichnung der Härte:
-
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstifte rosa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,85667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,15004*
€ 9,69855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06002*
€ 8,40142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,82002*
€ 8,11582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14002*
€ 6,11662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.