Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 4,2 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1010-331/315-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/315-6
EAN/GTIN:
     4006381398237
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: gelb.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Durchmesser:
9
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Schreibfarbe der Mine:
rot
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
6
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYcolors
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
4,2 mm
Bezeichnung der Härte:
-
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37396*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,89566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61396*
€ 10,25061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37396*
€ 9,96501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78392*
€ 9,26286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39392*
€ 8,79876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20396*
€ 8,57271
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37396*
€ 6,39501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.