Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762996124 Herst.-Nr.: 331/24 EAN/GTIN: 4006381606028 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. für Linkshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 24. Kartonetui mit 24 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAA193, DAA603 Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Länge: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | wasservermalbar: | Nein | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Durchmesser: | 9 | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors Etui | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors Etui | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 23,94* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,70* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|