Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 12er Etui, Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C1010-331/12
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     331/12
EAN/GTIN:
     4006381398695
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Klappetui mit 12 Stiften + 1 ergonomischer Spitzer für Linkshänder.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
9
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Länge:
175
Stärke der Mine:
4,2 mm
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Bezeichnung der Härte:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.