Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Etui, Etui mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     C1010-275/8-08-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/8-08-1
EAN/GTIN:
     4006381559492
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Korallrot, Wolkenblau, pudriges Gelb, zartes Türkis, Prise von Limette, rosiges Rouge, Schimmer von Lila, Hauch von Minzgrün.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 8 Stiften
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
Hauch von Minzgrün
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
inkjet geeignet:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Strichstärke:
1 + 4 mm
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.