Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel, Etui mit 6 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-275/6-08
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/6-08
EAN/GTIN:
     4006381527453
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: rosiges Rouge, Hauch von Minzgrün, zartes Türkis, cremige Pfirsichfarbe, pudriges Gelb, Schimmer von Lila.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
schattenfrei kopierbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
Schimmer von Lila
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1 + 4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.