| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-275/56 Herst.-Nr.: 275/56 EAN/GTIN: 4006381135894 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: pink.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool | Clip vorhanden: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Tamponspeichersystem | Filter | lichtbeständig gegeben: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Strichstärke: | 1 + 4 mm | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe: | pink | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | Herstellerprodukttyp: | STABILO® swing® cool | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |