| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-275/54 Herst.-Nr.: 275/54 EAN/GTIN: 4006381135856 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: orange.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Farbe: | orange | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Strichstärke: | 1 + 4 mm | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | Technik des Tintenspeichers: | Tamponspeichersystem | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | lichtbeständig gegeben: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |