| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-275/33 Herst.-Nr.: 275/33 EAN/GTIN: 4006381135900 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | Technik des Tintenspeichers: | Tamponspeichersystem | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 1 + 4 mm | schattenfrei kopierbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | lichtbeständig gegeben: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |