| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-275/24 Herst.-Nr.: 275/24 EAN/GTIN: 4006381135924 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 1 + 4 mm | Spitze austauschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | gelb | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool | inkjet geeignet: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Tamponspeichersystem | Filter | schattenfrei kopierbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerprodukttyp: | STABILO® swing® cool | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |