Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel, zartes Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Türkis
Artikel-Nr.:
     C1010-275/113-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/113-8
EAN/GTIN:
     4006381518581
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Strichstärke: 1 + 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: zartes Türkis.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe:
zartes Türkis
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.