| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/92-1 Herst.-Nr.: 203/92-1 EAN/GTIN: 4006381343756 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick Display. Werkstoff: Metall. Runddose. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: sortiert in 18 Farben. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 100 mm x 100 mm x 178 mm. Packungsmenge: 92. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 92 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 100 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Kleindisplay | Farbe: | silber | Höhe: | 178 | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in 18 Farben | Material des Displays: | Metall | Tiefe: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | Runddose | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in 18 Farben | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Kleindisplay | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |