| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/726 Herst.-Nr.: 203/726 EAN/GTIN: 4006381344128 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: grau. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | Bezeichnung der Härte: | - | Durchmesser: | 7 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | wasservermalbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Länge: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | grau | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |