| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/355 Herst.-Nr.: 203/355 EAN/GTIN: 4006381343947 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: apricot. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Länge: | 175 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | wasservermalbar: | Nein | Durchmesser: | 7 | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | Schaft lackiert: | Ja | Stärke der Mine: | 4,2 mm | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Bezeichnung der Härte: | - | Schreibfarbe der Mine: | apricot | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |