| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/215 Herst.-Nr.: 203/215 EAN/GTIN: 4006381343824 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: gelborange. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | wasservermalbar: | Nein | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz | Durchmesser: | 7 | Schreibfarbe der Mine: | gelborange | Bezeichnung der Härte: | - | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® dick | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |