Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, Kartonetui mit 18 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-203/18-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     203/18-01
EAN/GTIN:
     3168070203183
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
stabilo buntstifte set
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert in 18 Farben. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui mit 18 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Buntstift
Schreibfarbe der Mine:
sortiert in 18 Farben
wasservermalbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Dreikant-Form
Beschreibung der Besonderheiten:
holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
Bezeichnung der Härte:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick Etui
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Weymouths-Kiefer
Länge:
175
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe mit weißen Streifen
Stärke der Mine:
4,2 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.