Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® worker®+ colorful. Tinte auf Wasserbasis, grün. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® worker®+ colorful. Tinte auf Wasserbasis, grün. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes:...
Tintenroller STABILO® worker®+ colorful. Tinte auf Wasserbasis, grün. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes:...
Artikel-Nr.:
     C1010-2019/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2019/36
EAN/GTIN:
     4006381415606
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller STABILO® worker®+ colorful. unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5 mm. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Farbe des Schaftes: grün. Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
Metall
Produkttypbezeichnung:
STABILO® worker®+ colorful
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
grün
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Ausführung der Spitze:
unverwüstliche Spitze (aus Neusilber) gleitet rasant über das Papier
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® worker®+ colorful
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.