Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® worker®+ medium. Tinte auf Wasserbasis, rot. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: or...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® worker®+ medium. Tinte auf Wasserbasis, rot. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: or...
Tintenroller STABILO® worker®+ medium. Tinte auf Wasserbasis, rot. Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: or...
Artikel-Nr.:
     C1010-2018/40
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2018/40
EAN/GTIN:
     42119197
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Tintenroller STABILO® worker®+ medium. unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5 mm. Ausführung Stift: silber, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Farbe des Schaftes: orange. Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
unverwüstliche Spitze (aus Neusilber) für ein extrem sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier
Farbe des Schaftes:
orange
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material des Clips:
Metall
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® worker®+ medium
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® worker®+ medium
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.