| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-2016/46 Herst.-Nr.: 2016/46 EAN/GTIN: 42167631 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® worker®+ fine. unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,3 mm. Ausführung Stift: silber, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Farbe des Schaftes: orange. Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | für ein sanftes Schreibgefühl. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine | dokumentenecht: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Spitze: | unverwüstliche Edelstahlspitze gleitet rasant über das Papier | Farbe des Clips: | silber | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® worker®+ fine | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Polypropylen | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Ausführung der Griffzone: | rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Strichstärke: | 0,3 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | orange | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® worker®+ fine | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,3mm, rollerballminen stabilo, tintenrollermine |
| | |
| |