Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, lila
Artikel-Nr.:
     C1010-189/58
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/58
EAN/GTIN:
     4006381491891
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® SENSOR® fine. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, lila, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
modernes Design in Schreibfarbe
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lila
Artikelbezeichnung:
Fineliner
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Ausführung der Spitze:
gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.