Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1...
Artikel-Nr.:
     C1010-189/48-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/48-1
EAN/GTIN:
     4006381516068
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® SENSOR® fine Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke 0,3 mm. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz + 1 Testblock. Farbe: rot/weiß/blau. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 48
Weitere Informationen:
Tiefe:
148
Breite:
283
Ausführung der Sortimentszugabe:
Testblock
Produkttypbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine Display
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Farbe:
rot/weiß/blau
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke 0,3 mm
Höhe:
250
Material des Displays:
Karton
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
48
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine Display
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 8 Farben: je 4 x lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, je 12 x blau, schwarz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.