| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-187/8 Herst.-Nr.: 187/8 EAN/GTIN: 4006381528269 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, blau, lila, grün, hellgrün, türkis, pink, rot, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Kunststoffetui mit 8 Stiften. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | lichtbeständig gegeben: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | Strichstärke: | 0,7 mm | Material des Clips: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Mine auswechselbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | geeignet für Schablone: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | wasserfest: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | türkis | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | Herstellerprodukttyp: | STABILO® SENSOR® medium | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |