| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-187/4 Herst.-Nr.: 187/4 EAN/GTIN: 4006381136822 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, blau, rot, grün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Kunststoffetui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | nachfüllbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Mine auswechselbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | dokumentenecht: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | wasserfest: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 0,7 mm | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |