| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1824-77 Herst.-Nr.: 1824-77 EAN/GTIN: 4006381164504 |
| |
|
| | |
| Buntstift STABILO® color Etui. klassischer Buntstift - ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz.. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 5. Metalletui mit 24 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® color Etui | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Bezeichnung der Härte: | - | Schaft lackiert: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | klassischer Qualitäts-Buntstift - ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe | klassischer Buntstift - ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe | wasservermalbar: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Durchmesser: | 7 | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Länge: | 175 | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 5 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® color Etui | Herstellerproduktbezeichnung: | Buntstift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® color Etui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |