Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein, 0,4 mm (S), blau
Artikel-Nr.:
     C1010-166/41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     166/41
EAN/GTIN:
     4006381327954
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Superfein. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 0,4 mm (S). Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm (S)
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Superfein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Superfein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.