| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1636-6 Herst.-Nr.: 1636-6 EAN/GTIN: 4006381483698 |
| |
|
| | |
| Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 174 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 36 Stifte. Kartonetui mit 36 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Aquarell-Buntstift | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Durchmesser: | 6 | 7 | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | wasservermalbar: | Ja | Stärke der Mine: | 2,8 mm | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Bezeichnung der Härte: | - | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Produkttypbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui | Beschreibung der Besonderheiten: | qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Länge: | 175 | 174 | Material des Schaftes: | Jelutong-Holz | Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. | Herstellerproduktbezeichnung: | Aquarell-Buntstift | Herstellerprodukttyp: | STABILOaquacolor® Etui | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 36 Stifte | Produkt-Typbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |