Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Etui mit 4 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Etui mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Etui mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-156/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     156/4
EAN/GTIN:
     4006381137164
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein Etui. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 0,7 mm (F). Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, rot, blau und schwarz. Kunststoffetui mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
Strichstärke:
0,7 mm (F)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün, rot, blau und schwarz
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein Etui
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
lichtbeständig gegeben:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen | Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Write-4-all® Fein Etui
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanent-Marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,54*
€ 7,78
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 6,04*
€ 7,19
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,07*
€ 4,84
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,86*
€ 4,59
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,66*
€ 4,36
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,45*
€ 4,11
pro Etui
ab 125 Etuis
€ 3,44*
€ 4,09
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,69*
€ 3,20
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.