Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), grün
Artikel-Nr.:
     C1010-156/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     156/36
EAN/GTIN:
     4006381136365
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 0,7 mm (F). Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,7 mm (F)
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
Material des Schaftes:
Polypropylen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen | Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanent-Marker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Write-4-all® Fein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.