| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1099/54 Herst.-Nr.: 1099/54 EAN/GTIN: 42156499 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, orange, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | low-viscosity Geltinte | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Strichstärke: | 0,5 mm | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Ink Follower | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Spitze: | robuste Metallspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointVisco® | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | orange | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointVisco® | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Ink Follower | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointVisco® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber stabilo, gel kugelschreiber |
| | |
| |