Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, türkis
Artikel-Nr.:
     C1010-1099/51
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/51
EAN/GTIN:
     42156468
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, türkis, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, Schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pointVisco®
Strichstärke:
0,5 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
low-viscosity Geltinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Griffzone:
rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
Ausführung der Spitze:
robuste Metallspitze
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkis
Technik des Tintenspeichers:
Ink Follower
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointVisco®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Ink Follower
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointVisco®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.