Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-1099/46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/46
EAN/GTIN:
     42156413
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Technik des Tintenspeichers:
Ink Follower
Ausführung der Griffzone:
rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Spitze:
robuste Metallspitze
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
low-viscosity Geltinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pointVisco®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointVisco®
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Ink Follower
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointVisco®
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.