Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, Etui mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-1099/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/4
EAN/GTIN:
     4006381360616
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointVisco® Etui
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
low-viscosity Geltinte
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, blau, grün und schwarz
Tintenspeicher-Technik:
Ink Follower
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Spitze:
robuste Metallspitze
Mine auswechselbar:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointVisco® Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Ink Follower
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.