|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-070/54 Herst.-Nr.: 070/54 EAN/GTIN: 4006381320177 |
| |
|
|  |  |
 | Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Schont den Geldbeutel und die Umwelt. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: orange, lichtbeständig gegeben. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Frischebeutel mit je 1 refill Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Behälters: | praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL refill | Produktverwendung: | BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS® | Artikelbezeichnung: | Nachfüllsystem | Farbe: | orange | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Inhalt: | 3 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schont den Geldbeutel und die Umwelt | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® ORIGINAL refill | Herstellerproduktbezeichnung: | Nachfüllsystem | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL refill |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |