| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/56-10 Herst.-Nr.: 07/56-10 EAN/GTIN: 4006381592185 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „RISE". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: pink, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit Motiv „RISE" | Druckmechanik vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | inkjet geeignet: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Clip vorhanden: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Farbe: | pink | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |