| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/54-10 Herst.-Nr.: 07/54-10 EAN/GTIN: 4006381592154 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „STAY TRUE". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: orange, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit Motiv „STAY TRUE" | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition | lichtbeständig gegeben: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | orange | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |