Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „BAM", Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-07/46-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/46-10
EAN/GTIN:
     4006381592369
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „BAM". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: schwarz, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe mit Motiv „BAM"
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition
Farbe:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.