| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/33-10 Herst.-Nr.: 07/33-10 EAN/GTIN: 4006381592123 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „SMALL WORLD BIG PLANS". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit Motiv „SMALL WORLD BIG PLANS" | Artikelbezeichnung: | Textmarker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | Strichstärke: | 2 + 5 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |