| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/24 Herst.-Nr.: 07/24 EAN/GTIN: 42117636 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Kapillarspeicher | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® MINI | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe: | gelb | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |